- エアコン性能を元の状態に戻す2種類の合成触媒と潤滑剤で構成されています。
- UVランプに可視
- 熱交換と冷却許容の上昇効果
- システム寿命を延ばす
- 本製品6 mlでエアコンガス6.0kgに対応しています。
- ハイブリッドおよび電気自動車に最適
注意事項この情報は、当社の経験に基づく推奨事項にすぎません。予備テストの実施が必要です
用途R134aおよびR1234yfを含む、あらゆる種類のエアコンシステムに使用可能です。
使用方法
- エンジンを始動してください。
- エアコンをつけて最低温度にセットしてください。
- エアコンガスの低圧ポートの位置を確認し、アダプターを接続します。
- 本製品のカートリッジを専用アダプターで接続します。
- 本製品をシステムに注入します。
- この状態で最低30分間、エアコンを作動します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。