- アレルギー誘発性の香料や染料は含まれていません
- 布とツールを使用した単独使用で、VDIガイドライン6032に従って衛生的な清掃を保証します
- 機械的な清掃を含む、最適なカバー範囲とアクセス性により、花粉フィルター環境において強力な清掃効果を発揮します
- 微生物 (菌類、バクテリアなど) の再増殖を抑制
- 環境にやさしく、低刺激
注意事項
サービス情報SI998を参照してください。
- フィルターボックス内の汚れ・細菌・花粉・カビ・微生物をしっかり除去し、快適な車内環境をキープします。
- アレルギーの原因となる染料や香料不使用。
- エアコンフィルターボックスエリアの樹脂すべてに問題なくご使用いただけます。
【用途】
エアコンフィルターボックスエリアの清掃
1. TUNAP998 フィルターボックスクリーナー 50ML(品番9501017400)とTUNAP19050 フィルターボックスクリーニングツール(品番9501017399)をご用意ください。
2. クリーニングツールに付属のクリーニングクロスをセットします。
3. クリーニングツールの柄の部分に998クリーナーをセットします。
4. 998クリーナーを押し込むと液剤が噴射され、クリーニングクロスに充填されます。
5. エアコンフィルターを外し、フィルターボックスエリアの汚れを拭いてください。
6. 清掃後はクロスを外し、使用済みのクロスを廃棄してください。
用途
- 花粉フィルターハウジングの衛生清掃
- 花粉フィルター交換時に
使用方法
ツールに布をかぶせ、穴をフックに掛け、固定します。缶をよく振ってからツールに挿入し、缶が完全に空になるまで押し込みます。ツールを保持しながら、缶を下方向に押します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。