ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ガソリン添加剤

ガソリン添加剤MOTOR GUARD AP
パーフェクトドライブ  キープクリーン 200ML

商品番号 5861905051

EAN 4099618410840

価格はログイン後に表示されます
ガソリン添加剤

商品番号 5861905051

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

吸気バルブやインジェクター内の沈殿物を制御し、エンジンシステムの安定性を確保し、燃費を改善します。
  • インジェクター内の沈殿物を制御する


  • 中国規格GB 19592-2019に適合


  • ガソリンおよびエタノール入りガソリンで許容される耐水性を提供


  • キャブレター、フューエルインジェクター、および吸気バルブに優れた洗浄能力を発揮


  • 優れた燃料クリーニング性能を発揮


  • 燃料システムの腐食を防止
注意事項上記の推奨は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途ハイオク及びレギュラーガソリンに使用可能
PFIおよびGDIエンジンの両方にお使いいただけます。
使用方法ボトルの中身をタンクに添加します。200 mLの製品は、最大50~65リットルのガソリンタンクに使用できます。

容積

200 ml

におい / 香り

ガソリン

化学薬品ベース

鉱油

製造日起点の保存可能期間

36 月

濃度

0,89 g/cm³

濃度の条件

20°C

引火点

68 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報