ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラジエーターシール HP

クーラーシールHP
ラジエーターシール HP 添加剤 150ML

商品番号 5861500150
EAN 4050641867322

価格はログイン後に表示されます
ラジエーターシール HP

商品番号 5861500150

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション

最大0.1mmまでの漏れを防止


冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません



不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能



マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果



10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、当社はいかなる責任も負いません。ただし、このサービスの規定により、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除きます。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。

使用方法

エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。

容積

150 ml

Couleur

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

濃度

1.01 g/cm³

濃度の条件

20°C

pH値

9

製造日起点の保存可能期間

12 Mesi

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報