ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンフラッシュおよびクリーナー すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに使用可能

エンジンフラッシュおよびクリーナー
フラッシング オイル トリートメント 400ML

商品番号 5861310400

EAN 4050641867254

価格はログイン後に表示されます
エンジンフラッシュおよびクリーナー すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに使用可能

商品番号 5861310400

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング

エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。



  • 迅速で低刺激のクリーニング処理

  • シールを損傷しない

  • 排気ガスの排出を適正化

  • 触媒コンバーターとの親和性

  • 詰まったピストンリングを緩めることが可能

  • 使いやすい
注意事項

オイル流路が一つになっている湿式クラッチ付のオートバイには使用できません。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

あらゆる鉱物油および合成油ベースのエンジンオイルに最適です。ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジン最適です。注意: オイル流路が1つになっている湿式クラッチ付のオートバイには使用できません。

使用方法

エンジンが作動温度になったら、エンジンインテリアクリーナーをオイルに追加します。エンジンを約10分間アイドリングさせます。次に、オイルとフィルターを交換します。

容積

400 ml

ブラウン

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

添加剤の組合せ

製造日起点の保存可能期間

60 月

濃度

0,81 g/cm³

濃度の条件

20°C

引火点

60 °C

混合比

400 mlで最大5リットルのエンジンオイルに十分

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報