ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スロットルバルブクリーナー

吸気およびスロットルバルブクリーナー
スロットル・キャブクリーナー 500ML

商品番号 5861113500
EAN 4050641867278
価格はログイン後に表示されます
スロットルバルブクリーナー

商品番号 5861113500

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

2サイクルエンジンおよび4サイクルエンジン用の特殊な高活性のシステムクリーナー。

コンポーネントを取り外すことなくクリーニング可能



オーバーヘッドバルブ


届きにくい場所にも簡単に届く



際立つクリーニング性能


  • 最適なキャブレター性能

  • 完全なスロットルバルブ機能


静寂なエンジン回転


汚れたスロットルバルブやキャブレターによって引き起こされる不具合を修正します。
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
安全データシート

用途

吸入口とスロットルバルブ部分の固着物および不純物を取り除きます。調整済みのドリルホースとノズルも、この手順でクリーニングできます。触媒コンバーターに最適です。

使用方法

エンジンが停止しているときに、クリーニングするすべての部品にしっかりスプレーし、活性剤が反応するのを2~3分待ちます。次に、エンジンを約30秒間駆動させ、固着物を分解するために若干速度を上げながら、吸入口とスロットルバルブ部分にスプレーします。

容積

500 ml

Couleur

無色

におい / 香り

溶剤臭

化学薬品ベース

炭化水素

製造日起点の保存可能期間

24 Mesi

濃度

0.86 g/cm³

濃度の条件

20°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報