会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 089141010
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
VW Golfなどのあらゆる一般車両に対応
ファンネルに5種類のアダプターを差し込んで使用する、迅速に交換可能なクイックチェンジシステム
手の届きにくい場所でも簡単に充填
アングルアダプターと延長アダプターを標準で付属
容量1 Lのプラスチックファンネル
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
液体体積
1 l
設計
オープン
材料
アルミニウム
製品重量(品目単位)
3645,000 g
色
Aluminium (Trägermaterial)
直径 (Ø)
100 mm
送り出しパイプ長さ
245 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
圧着ケーブルラグ
ロックワッシャー S
カバープラグ、その他
T型ホースコネクター
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き
ギザ歯付きロックワッシャー、外側ギザ付き、A型
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF
システムケース4.4.1
フラットブレードヒューズ MINIシルバー