ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ガソリン車用有鉛化添加剤

有鉛化添加剤
有鉛化添加剤 250ML

商品番号 5861102250
EAN 4050641867315

価格はログイン後に表示されます
ガソリン車用有鉛化添加剤

商品番号 5861102250

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

硬化しないバルブシート付きエンジン用添加剤

有機ナトリウム化合物


バルブおよびバルブディスク上に保護層を形成します。



重金属化合物を一切含有していません


オールドタイマー(旧車)にもお使いいただけます。



有機ナトリウム化合物によりバルブシートおよびバルブディスク上に保護層が形成されます。


これにより、バルブの変形とアライメント不良を回避できます。




エンジンの騒音、ノッキング、再着火を防止



バルブシート、アウトレットバルブ、燃料システム全体の寿命を延ばします

注意事項

250リットルの燃料に対して1缶使用してください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社の製品は安定した品質でお届けします。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

硬化していないバルブシート付きエンジン用(乗用車、クラシックカー、芝刈り機、ボートエンジン、固定エンジン)。ガソリン車用有鉛化添加剤は燃料によく混ざります。

容積

250 ml

ブラウン

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

炭化水素

製造日起点の保存可能期間

24 月

濃度

0,785 g/cm³

濃度の条件

20°C

引火点

40 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報