粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。
DPFは取り外すことなくクリーニングできます
新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)
不燃性
中性、無灰、金属フリー
残留物を残さずに蒸発
この情報をご提供するにあたって、当社の経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
- 温度センサーまたは圧力センサーを取り外します
- できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします
- 次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります
- 再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です
ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。