ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチソケットレンチアソート、32ピース

1/4インチソケットレンチアソート、32ピース、REDSTRIPE
ソケットレンチセット1/4IN-HEX-32PCS

商品番号 5763114032

EAN 4065746799348

価格はログイン後に表示されます
1/4インチソケットレンチアソート、32ピース

商品番号 5763114032

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

汎用性と拡張性: 工業用メンテナンス、建設プロジェクト、自動車修理、家具の組み立ての分野で、さまざまな用途に最も使用されているアクセサリーの組み合わせ。

クロムバナジウム鋼(ソケット、エクステンション、ラチェット)


大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



広く見えるマーキング(ソケット)


素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。



ボールキャッチ溝(ソケット)


セットのソケットには、ボールキャッチ溝が付いています。ラチェットの角ボルトにソケットを安全で確実に固定でき、抜け落ちを防ぎます。



しっかりとしたグリップ(ソケット)


ソケットカップ周辺にソケットのローレットパターン及びマットな質感のクロムプレート仕上げが、べたつきのある手や濡れた手でも扱う際に優れたグリップを提供します。



精密設計(ソケット)


ソケットドライブのクリアランスが低いため、ソケットドライブを素早くガイドして、ファスナーの角ではなく平らな面を掴んでトルクを加えることができます。また、磨耗して角が丸くなったボルトの回転をサポートし、凍結したファスナーの滑りを低減します。



2Kハンドル(ラチェット)


2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。



リアクイックリリースボタン(ラチェット)


小型で掴みにくいソケットの交換作業が簡単になります。ツールの面からソケットを解放することをサポートしており、ソケットを手で引き剥がすことなく、異なるサイズのファスナーにソケットを交換する便利な方法になります。



リバーシブルレバー(ラチェット)


利便性の向上: 片手操作で時計回りから反時計回りの位置に切り替えることができます。



72ギア数(ラチェット)


ファスナーの締め緩めでは、送り角度がわずか5度で、最も厳しい状況(ブレーキ作業中の車のホイールハウス内など)でもファスナー回すことができます。



ORSYエアモールドケース


ORSYシステムに最適なWürth独自の設計: すでにWürthをご愛用いただいているお客様にとっては、収納スペースを節約するという点で利便性が高まります。

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

32 PCS

幅x高さx深さ

249 x 60 x 114 mm

1/4インチソケットレンチアソート、32ピースを含む:
Screwdriver 1/4 inch REDSTRIPE
1 x
Screwdriver 1/4 inch REDSTRIPE

1/4インチスクリュードライバーハンドル L200MM

説明: Versatile solution that allows the usage of a wide variety of socket sizes in different applications due to mounting tip
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 4MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 5MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 6MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 7MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 8MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 9MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 10MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 11MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 12MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 13MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 14MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

1/4インチソケットレンチ HEX ショート 5.5MM

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4-inch extension REDSTRIPE
1 x
1/4-inch extension REDSTRIPE

1/4インチ エクステンションバー 150MM

説明: Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch extension flexible REDSTRIPE
1 x
1/4 inch extension flexible REDSTRIPE

1/4“フレキシブルエクステンション 150MM

説明: Crafted for high torque applications. For use in situations where nuts & bolts need to be tightened or undone, but access is limited or restricted and a traditional rigid extension bar. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE

1/4“ソケットビット ショート SL5.5

説明: Crafted for high torque applications. Versatility: suitable for a wide range of applications. Can be used to turn screws of different sizes and in different materials. Can be easily maneuvered in tight spaces or at awkward angles.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE

1/4“ソケットビット ショート PH1

説明: Crafted for high torque applications. The usage of Phillips tips allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE

1/4“ソケットビット ショート PH2

説明: Crafted for high torque applications. The usage of Phillips tips allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE

1/4“ソケットビット ショート PH3

説明: Crafted for high torque applications. The usage of Phillips tips allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-HEX3-L38

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

1/4“ソケットビット ショート H4

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

1/4“ソケットビット ショート H5

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-HEX6-L38

説明: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

1/4“ビットソケット TX ショート TX10

説明: Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

1/4“ビットソケット TX ショート TX15

説明: Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

1/4“ビットソケット TX ショート TX20

説明: Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

1/4“ビットソケット TX ショート TX25

説明: Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

1/4“ビットソケット TX ショート TX27

説明: Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

1/4“ビットソケット TX ショート TX30

説明: Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
配信済み: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX40-L38

説明: Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
配信済み: 1 x
Ratchet 1/4 inch REDSTRIPE
1 x
Ratchet 1/4 inch REDSTRIPE

1/4インチ ラチェットハンドル L153MM

説明: Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
配信済み: 1 x
Cardan joint 1/4 inch REDSTRIPE
1 x
Cardan joint 1/4 inch REDSTRIPE

1/4インチ ユニバーサルジョイント 4PT

説明: Crafted for high torque applications. The flex joint allows to work around obstructions when swinging the ratchet handle. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
配信済み: 1 x