クロムバナジウム鋼(ソケット、エクステンション、ラチェット)
大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
幅広く見やすいマーキング(ソケット)
素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明の暗い車の下で作業する場合などに大きな利点があります。
ボールキャッチ溝(ソケット)
セットのソケットには、ボールキャッチ溝が付いています。ラチェットの角ボルトにソケットを安全、確実に固定でき、抜け落ちを防ぎます。
しっかりとしたグリップ(ソケット)
ソケットカップ周辺にソケットのローレットパターン及びマットな質感のクロムプレート仕上げが、べたつきのある手や濡れた手でも扱う際に優れたグリップを提供します。
精密設計(ソケット)
ソケットドライブのクリアランスが低いため、ソケットドライブを素早くガイドして、ファスナーの角ではなく平らな面を掴んでトルクを加えることができます。また、磨耗して角が丸くなったボルトの回転をサポートし、凍結したファスナーの滑りを低減します。
2Kハンドル(ラチェット)
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。
リアクイックリリースボタン(ラチェット)
小型で掴みにくいソケットの交換作業が簡単になります。ツールの面からソケットを解放することをサポートしており、ソケットを手で引き剥がすことなく、異なるサイズのファスナーにソケットを交換する便利な方法になります。
リバーシブルレバー(ラチェット)
利便性の向上: 片手操作で時計回りから反時計回りの位置に切り替えることができます。
72ギア数(ラチェット)
ファスナーの締め緩めでは、送り角度がはわずか5°で、最も厳しい状況(ブレーキ作業中の車のホイールハウス内など)でもファスナーを回すことができます。
ORSYエアモールドケース
ORSYシステムに最適なWürth独自の設計: すでにWürthをご愛用いただいているお客様にとっては、収納スペースを節約するという点で利便性が高まります。
アソートメント / セットのピースの数 | 24 PCS |
幅x高さx深さ | 249 x 60 x 114 mm |
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 4MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 5MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 6MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 7MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 8MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 9MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 10MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 11MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 12MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 13MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 14MM
1/4インチソケットレンチ HEX ショート 5.5MM
EXT-1/4IN-L100MM
1/4インチソケットレンチ HEX ロング 8MM
1/4インチソケットレンチ HEX ロング 9MM
1/4インチソケットレンチ HEX ロング 10MM
1/4インチソケットレンチ HEX ロング 11MM
1/4インチソケットレンチ HEX ロング 12MM
1/4インチソケットレンチ HEX ロング 13MM
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS14
1/4インチ エクステンションバー 150MM
1/4インチ ラチェットハンドル L153MM
1/4インチ ユニバーサルジョイント 4PT
CON-1/4IN-(F.THNDL-D8.0MM)