ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
4in1メートルラチェット式ダブルエンドボックスレンチ POWERDRIV®ドライブを採用
4in1メートルラチェット式ダブルエンドボックスレンチ POWERDRIV<SUP>®</SUP>ドライブを採用 - 1
4in1メートルラチェット式ダブルエンドボックスレンチ POWERDRIV<SUP>®</SUP>ドライブを採用 - 2
4in1メートルラチェット式ダブルエンドボックスレンチ POWERDRIV<SUP>®</SUP>ドライブを採用 - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

4in1メートルラチェット式ダブルエンドボックスレンチ POWERDRIV®ドライブを採用

ストレート形状、ZEBRA®プロ品質工具

商品の説明を見る

2バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

使いやすい多目的ラチェットレンチ


  • 最も一般的な二面幅は、わずか2本のラチェットレンチでカバーできます。

  • 1/4インチアダプターを使用すると、AF 10 mmのラチェットレンチがビットラチェット工具に変身

  • リバースレバーを操作することで、時計回り回転および反時計回り回転方向を切り替えることができ、片手での操作が可能

  • スリムなラチェットヘッドにより、手の届きにくい場所でもレンチを使用することが可能

  • 幅広い用途に対応し、交換や保管コストを削減


特に高品質で、長い耐用年数を実現


  • 実績あるクロムバナジウム鋼を採用

  • 表面にはクロムメッキと研磨処理が施工され、光沢のある仕上がりに

  • 表面は、優れた耐食性を備え、通常の使用寿命を大きく上回る耐久性を実現
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。