ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウレタンフォーム剤

ウルトジャパンのウレタンフォーム剤:プロフェッショナルな断熱・充填ソリューション

ウルトジャパンが提供するウレタンフォーム剤は、建築現場や改修作業における隙間充填、断熱、接着、固定といった多様なニーズに応えるために開発された発泡性ポリウレタン製品です。缶からスプレーすることで、空気中の湿気と反応して硬化・発泡し、複雑な形状の隙間にも密着して優れた断熱性と気密性を実現します。軽量でありながら強度があり、施工後の切断や研磨、塗装も可能なため、仕上げ作業もスムーズに行えます。プロの職人からDIYユーザーまで、効率的で確実な施工をサポートする信頼性の高いアイテムとして、ウルトジャパンのオンラインショップで取り扱っています。

ウレタンフォーム剤の主な用途と効果的な使用方法

ウレタンフォーム剤は、その汎用性の高さから幅広い場面で活用されています。主な用途としては、窓枠やドア枠周りの結露防止・断熱・気密化、配管貫通部の隙間充填、壁や屋根の断熱材補修、パネルの接着固定などが挙げられます。使用する際は、まず施工面の油分、汚れ、ホコリを取り除き、必要に応じて軽く湿らせておくと硬化が促進されます。缶をよく振り(通常20回以上)、逆さまにして専用ガンまたはノズルで対象箇所に充填します。フォームは約2倍以上に膨張するため、充填量は隙間の半分程度を目安にしてください。硬化時間は環境温度や湿度によりますが、表面硬化は約10~20分、完全硬化には数時間から1日程度かかります。硬化後はカッターナイフなどで余分な部分を容易に切断でき、塗装やモルタルでの上塗りも可能です。安全のため、作業時は保護メガネや手袋を着用し、換気を十分に行ってください。関連する施工には、建築資材・道具窓構造製品気密システムの製品も役立ちます。

ウレタンフォーム剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ウレタンフォームが完全に硬化するまでの時間はどれくらいですか?

A: 環境条件(温度、湿度)や充填量によって異なりますが、一般的に表面は約10~20分で硬化し、指で触れても付着しなくなります。内部まで完全に硬化するには通常数時間から24時間程度かかります。低温・低湿度の環境では硬化が遅くなることがあります。

Q: 硬化したウレタンフォームは塗装できますか?

A: はい、完全に硬化した後であれば、水性または油性の塗料で塗装することが可能です。塗装により、紫外線からの保護効果も期待できます。

Q: 使用後の缶や余ったフォームの処理方法は?

A: 使用済みの缶や硬化したフォームは、地域の条例や規則に従って適切に廃棄してください。未硬化のフォームが皮膚や衣服に付着した場合は、専用のクリーナーを使用するか、硬化前に速やかに拭き取ってください。

Q: 耐熱性・耐寒性はどの程度ありますか?

A: 製品によって異なりますが、一般的に硬化後のフォームは-40℃程度の低温から+80℃程度の高温(短時間であれば+100℃程度)まで耐えることができます。詳細は各製品の技術データシートをご確認ください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、ウレタンフォーム剤以外にも、様々なケミカル及び消耗品を取り揃えています。シーリング材、接着剤、クリーナーなど、プロの現場で求められる製品を幅広くご用意しておりますので、ぜひご覧ください。特に断熱や気密施工に関連する製品として、屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材耐火・防火製品も合わせてご検討いただけます。