ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウレタンフォーム剤

## ウルト ウレタンフォーム剤:プロフェッショナルのための高性能発泡ウレタン ウルトのウレタンフォーム剤は、建築現場からDIYまで、幅広い用途に対応する高性能な発泡ウレタンです。隙間充填、断熱、接着など、様々なニーズに応えることができ、プロフェッショナルの現場はもちろん、一般家庭での使用にも最適です。優れた断熱性、気密性、接着性を持ち、作業効率の向上と高品質な仕上がりを実現します。ウルトのウレタンフォーム剤は、長年の経験と技術に基づいて開発されており、厳しい品質基準をクリアしています。安心してご使用いただける、信頼性の高い製品です。 ### 用途と使用方法 ウルトのウレタンフォーム剤は、以下のような用途で活躍します。 * **建築現場での隙間充填:** 配管周り、窓枠、ドア枠などの隙間を埋め、気密性を高めます。 * **断熱:** 壁、屋根裏、床下などの断熱材として使用し、冷暖房効率を向上させます。 * **接着:** 軽量物の接着や固定に使用できます。 * **DIY:** 家具の補修、模型製作など、様々なDIYプロジェクトに活用できます。 使用方法は簡単です。まず、施工面を清掃し、油分や汚れを取り除きます。次に、缶をよく振り、専用のガンに取り付けます。施工箇所にフォームを均一に吹き付け、硬化するまで待ちます。硬化後、余分な部分をカッターなどで切り取れば完了です。使用する際は、換気を十分に行い、保護メガネや手袋を着用してください。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: ウレタンフォーム剤はどのような材質に使用できますか?** A: 木材、コンクリート、金属、プラスチックなど、様々な材質に使用できます。ただし、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、一部の材質には接着しにくい場合があります。 **Q: ウレタンフォーム剤はどのくらいの時間で硬化しますか?** A: 硬化時間は、温度や湿度によって異なりますが、通常、表面硬化には数分から数十分、完全硬化には数時間から24時間程度かかります。 **Q: ウレタンフォーム剤は耐水性がありますか?** A: 硬化後のウレタンフォームは、ある程度の耐水性がありますが、長期間水にさらされると劣化する可能性があります。屋外で使用する場合は、防水処理を施すことをお勧めします。 **Q: ウレタンフォーム剤の保管方法は?** A: 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。使用後は、ノズルを清掃し、キャップをしっかりと閉めてください。 **Q: 未使用のウレタンフォーム剤はどのくらい保管できますか?** A: 未開封の状態であれば、製造日から約1年間保管できます。開封後は、できるだけ早く使い切ってください。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた様々な種類のウレタンフォーム剤をご用意しております。詳細については、お気軽にお問い合わせください。