ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クーラークリーナー

クーラークリーナー

ウルトの「ラジエータークリーナー」は、すべてのタイプのエンジンに適した高性能冷却システムクリーナーです。この250mlの専用クリーナーは、エンジンの冷却効率を最大化し、オーバーヒートを防ぐことで、エンジンの寿命延長と性能維持に貢献します。

主な特長と効果:

1. 優れた洗浄力:
冷却回路内の錆とスラッジデポジットを効果的に除去します。これにより、冷却システムの効率が大幅に向上し、エンジンの信頼性と性能が向上します。

2. 幅広い適合性:
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを問わず、あらゆるタイプのエンジンに使用可能です。乗用車からトラック、建設機械まで幅広く対応します。

3. 残留石灰の中和:
古くて汚れた残留物から新しいクーラントを保護します。これにより、新しく注入したクーラントの性能と寿命を最大限に引き出すことができます。

4. 凍結防止剤との親和性:
既存の不凍液に影響を与えないため、冷却システム全体の保護機能を維持したまま洗浄が可能です。

5. 安全性の高いpH値:
pH9~11のアルカリ性で、ラジエーターの製造に使用されるすべての材質に悪影響を与えません。アルミニウムラジエーターにも安心して使用できます。

6. 高い洗浄効果:
冷却回路内の固着物を効果的に除去し、冷却システムの汚れを徹底的にクリーニングします。シリンダーヘッドの損傷によって生じたオイル残留物も除去可能です。

使用方法:

  1. エンジンが冷えた状態で使用してください。
  2. 10リットルの冷却水に対して250ml、40リットルの冷却水に対して1000mlを使用します。
  3. エンジンを15-30分間アイドリング状態で運転し、クリーナーを循環させます。
  4. システム内の古い冷却液を完全に排出し、清浄な水で十分にすすぎます。
  5. 新しいクーラントを適切な濃度で注入します。

このラジエータークリーナーを定期的に使用することで、以下のメリットが得られます:

  • エンジンの冷却効率が向上し、オーバーヒートのリスクが低下
  • 冷却システムの寿命が延長され、高額な修理コストを抑制
  • エンジン性能の安定化と燃費の改善
  • 冬季の暖房性能の向上

ウルトのオンラインショップでは、この製品の詳細情報や使用上の注意、適合車種などを確認いただけます。エンジンの冷却システムを最適化し、車両の信頼性を高めるために、ぜひウルトのラジエータークリーナーをお試しください。プロの整備士から日曜整備愛好家まで、幅広いユーザーに支持されている信頼の製品です。

定期的なラジエーター洗浄は、エンジンの健康維持に不可欠です。ウルトのラジエータークリーナーで、あなたの愛車のエンジンを最適なコンディションに保ちましょう。