ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ディーゼル添加剤

ディーゼル添加剤

ウルトが提供するAdBlueは、SCR(選択触媒還元)排気ガス浄化システムを搭載した最新のディーゼルエンジン用に開発された高品質な尿素水溶液です。この製品は、厳格化する排出ガス規制に対応し、環境に配慮した車両運用を可能にします。

AdBlueの主な特長と効果:

1. 窒素酸化物(NOx)の削減:
AdBlueは、排気ガス中の有害な窒素酸化物を水と窒素に分解し、大気汚染の原因となる物質を効果的に削減します。

2. 高い純度と品質:
ウルトのAdBlueは、ISO 22241-1規格に適合した32.5%尿素水溶液で、最高品質を保証します。

3. 幅広い車両への対応:
Euro 4、Euro 5、Euro 6規格(乗用車用)に適合し、多くの現代のディーゼル車に使用可能です。

4. 主要自動車メーカーの純正品と互換性:
以下の自動車メーカー純正番号に互換性があります。

  • Mercedes Benz: A 000 583 0107
  • BMW Group: 83190441139
  • VW / Audi: G 052 910 A2
  • Mazda: 0000-AD-002

5. 使いやすさ:
専用のアダプターを使用することで、手を汚さずに簡単に補充できます。

6. 環境への配慮:
AdBlueの使用により、ディーゼルエンジンの環境性能が大幅に向上し、持続可能な車社会の実現に貢献します。

AdBlueの重要性:

現代のディーゼルエンジンにとって、AdBlueは不可欠な存在です。SCRシステムと組み合わせることで、以下のメリットが得られます:

1. 排出ガス規制への適合:
厳しくなる環境規制に対応し、法令順守を実現します。

2. エンジン性能の最適化:
AdBlueの使用により、エンジン本来の性能を損なうことなく排出ガスを浄化できます。

3. 燃費の向上:
SCRシステムの採用により、エンジンの燃焼効率を高めることができ、結果として燃費が向上します。

4. 車両の価値維持:
適切なAdBlueの使用は、車両の環境性能を維持し、中古車としての価値も保ちます。

ウルトのオンラインショップでは、2種類のAdBlue製品をご用意しています。それぞれの製品の詳細情報、容量、適合車種などを確認いただけます。お客様の車両に最適なAdBlue製品を選ぶことで、ディーゼルエンジンの性能を最大限に引き出しつつ、環境への負荷を最小限に抑えることができます。

プロのフリート管理者から個人のディーゼル車オーナーまで、幅広いユーザーに支持されているウルトのAdBlue製品で、あなたの車両の環境性能を向上させましょう。適切なAdBlueの使用は、車両の信頼性を高め、将来の規制にも対応できる持続可能な運用を可能にします。

詳細な製品情報や適合車種、使用方法については、ウルトのオンラインショップをご覧ください。環境に配慮した車両運用のために、ぜひウルトのAdBlue製品をお試しください。