【ソケット】
読みやすい目盛り
- 暗所でも素早くサイズを識別でき、正しいソケットサイズを簡単に選択することができます。
 
ボールキャッチ構造
- ラチェットにしっかり固定し、ソケットの抜けを防ぎます。
 
高いグリップ力
- ローレット加工とクロムメッキにより、油のついた手でもしっかり握ることができます。
 
精密設計
- ロークリアランスソケットは平面にトルクをかけ、なめたボルトや固着したファスナーも回しやすい設計になっています。
 
【ラチェット】
2Kハンドル(快適グリップ)
- 硬質プラスチック(PP)と滑りにくいTPR素材を組み合わせたハンドルです。
 - クッション性があり、油のついた手でもしっかり握れるため、長時間の作業も快適です。
 
クイックリリースボタン
- 小さなソケットも簡単に交換でき、手でソケットを引き抜く手間を省きます。
 
リバーシブルレバー
- 片手で回転方向の切り替えが可能です。
 
72ギア
- 5°の細かい送り角で、狭い場所でもスムーズにネジの締め緩めが可能です。
 
持ち運びに便利な収納ケース付き
- 3/8インチの12角ソケット、ビット、アクセサリーをコンパクトなプラスチックケースに収納できます。
 - 出張整備や持ち運びが簡単になり、作業効率が向上します。
 
耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製
- 大径のボルトやナットの着脱など、高トルクが求められる作業に適した強靭な鋼材を採用しています。
 - クロム-バナジウム合金は錆びにくく、長期間の使用にも対応可能です。
 
ORSYブローモールドケース
- ORSYシステムに対応し、工具の整理整頓に適しています。
 
用途六角ボルトやナットの締め・緩めに使用
				   		RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。