ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
3/8インチトルクレンチ プッシュスルー式ラチェット搭載
3/8インチトルクレンチ プッシュスルー式ラチェット搭載 - 1
3/8インチトルクレンチ プッシュスルー式ラチェット搭載 - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

3/8インチトルクレンチ プッシュスルー式ラチェット搭載

3/8インチプッシュスルー式角型マウントラチェットヘッドを装備した、時計回り/反時計回りに締め付け可能なトルクレンチ

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

精密作業


  • ±3 %という極めて高いリミッタークラッチ精度で締め付け可能。基準値を上回る精度を実現

  • 72枚歯による5°刻みの回転角度により、締め付け精度を向上

  • 規定トルクに到達したことを音と感触で明確に確認。確実な締め付けが可能

  • Nm、ft-lbの2種類の単位に対応した、1 Nm間隔の読み取りやすい大型ダブル目盛

  • ハンドル端部を回すだけでトルクを簡単かつ正確に調整

  • ロックノブで設定値をロックまたはロック解除可能

  • ISO規格6789-1「手動式トルクドライバーツール」に適合


使いやすい


  • コンパクトなデザインにより、狭小スペースでの使用にも最適です。

  • 使用後に緩める必要がないため、最小目盛へのリセットが不要

  • 人間工学に基づいたノンスリップ2コンポーネントハンドルにより、快適な作業と最適な力の伝達を実現

  • 操作性に優れたプッシュスルー式角型マウントにより、ソケットレンチを素早く交換

  • 時計回り/反時計回り両方向の締め付けに対応。右ネジ/左ネジの精密な締め付けに最適

  • 製品包装には、耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐油性に優れた100 %PCR (使用済みリサイクルプラスチック)を採用
注意事項
  • 適合宣言書とシリアル番号が付属

  • トルクレンチなどの精密工具は、適切な測定機器を使用して定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。

  • トルクレンチは、初回使用から12ヵ月ごと、または5000回の締め付け操作後に定期的にキャリブレーションすることをお勧めします。