当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
1.アダプターゴムとシールする開口部に、オイル、グリース、およびグリコールの残留物が付着していない状態にしてください。
2.アダプターをラジエーターの開口部または拡張タンクに押し込み、2つの調整用ホイールを互いに回転させて密閉します。
3.ラジエーターテスターを接続します。
4.手押しポンプを使用して、冷却システムに約1.3 barの圧力を加えます。
5.冷却回路の圧力が10分間で0.2 bar以上低下してはいけません。
6.圧力が低下する場合は、漏れの可能性のある箇所(ウォーターポンプ、ホース、シリンダーヘッドシールなど)を特定して漏れを解消します。
注意: 汎用アダプターを冷却液に浸さないでください。浸した場合、圧力が解放されたときにバルブから液体が漏れる原因となります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。