ほぼ全てのプラスチックに対応する接着剤
- 各種用途に使いやすい接着剤
- 修理や構造材の接着に使用可能
NSF P1、EMICODE EC1+準拠認定済
専用ショートミキサーノズル
- 最小量で最適な混合
- 接着剤の無駄を最小限に抑える
補修用コンパウンドは迅速に硬化し、フレキシブルで、非常に短時間で研磨できます。
ガソリン、各種潤滑油、酢酸エチルなど、さまざまなケミカルに対する優れた耐薬品性
当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。
PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)には適していません。プラスチックの生産過程で使用されるコーティング剤や離型剤により、接着に問題が発生する場合があります。必要に応じ、目立たない箇所で事前にテストをしてください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供し、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、アドバイスまたは情報が当社指定範囲内にある場合と、契約で合意したサービスまたはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除き、このサービスにいかなる責任も負いません。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
スポイラー、ラジエーターグリル、トリムクリップ、ヘッドランプのブラケット、エプロン、バンパー、ホイールアーチなどのプラスチック部品の修理と接合が簡単にできます。食品産業 (NSF P1)に適しています。
負荷荷重に耐えることができる施工面を清潔で乾燥した状態にし、錆がない状態にしてください。古い接着剤の残留物も取り除いてください。処理方法に従ってください。詳細については、テクニカルデータシートをご覧ください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。