ほぼ全てのプラスチックに対応する接着剤
- 各種用途に使いやすい接着剤
- 修理や構造材の接着に使用可能
イソシアネートフリーで、H351(R40)非該当
NSF P1、EMICODE EC1+準拠認定済
専用ショートミキサーノズル
- 最小量で最適な混合
- 接着剤の無駄を最小限に抑える
補修用コンパウンドは迅速に硬化し、フレキシブルで、非常に短時間で研磨できます。
ガソリン、各種潤滑油、酢酸エチルなど、さまざまなケミカルに対する優れた耐薬品性
PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)には適していません。プラスチックの生産過程で使用されるコーティング剤や離型剤により、接着に問題が発生する場合があります。必要に応じ、目立たない箇所で事前にテストをしてください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供し、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、アドバイスまたは情報が当社指定範囲内にある場合と、契約で合意したサービスまたはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除き、このサービスにいかなる責任も負いません。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
スポイラー、ラジエーターグリル、トリムクリップ、ヘッドランプのブラケット、エプロン、バンパー、ホイールアーチなどのプラスチック部品の修理と接合が簡単にできます。
負荷荷重に耐えることができる施工面を清潔で乾燥した状態にし、錆がない状態にしてください。古い接着剤の残留物も取り除いてください。そのためには、プラスチッククリーナーで表面を清掃し、プライマーを塗布します。フラッシュオフ時間を遵守する必要があります。ミキサーノズルをねじ込む前に、古い接着剤が付着している場合は取り除いてください。ミキサーノズルから最初に出た2cmほどの接着剤は使用しないでください。接着剤を塗布するときは、気泡が形成されないようにミキサーを接着剤の中に残しておく必要があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。