VDEプライヤーアソートメント、IEC 60900 4ピース
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
- 規定の安全上のすべての注意に準拠しており、最大1000 V (AC)および最大1500 V (DC)の帯電部での作業が可能
- 高品質の工具スチールにより、長い耐用年数とグリップ面および切断面の精度を確保
- 人間工学に基づいた滑りにくい2コンポーネント構成の快適なハンドル。幅広のVDEカラーを備え、安全な作業をサポート
- 太いケーブルにも適した、非常に長い刃を備えるコンビネーションプライヤー
- 単線および多芯線を簡単に切断できるケーブルカッター
- 先端が高い曲げ応力に耐えるスナイプノーズプライヤー
- スリムなヘッド設計でアクセス性を最大限に高めたサイドカッター
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。