ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
PURLOGIC® Flex 1-Cガンフォーム
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 1
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 2
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 3
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 4
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 5
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 6
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 7
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 8
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 9
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 10
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 11
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 12
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 13
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 14
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 15
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 16
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 17
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 18
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 19
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 20
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 21
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 22
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 23
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 24
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 25
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 26
PURLOGIC<SUP>®</SUP> Flex 1-Cガンフォーム - 27

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

PURLOGIC® Flex 1-Cガンフォーム

1Cプレミアムフォーム(弾性ジョイント絶縁用)

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

専門家や大手窓メーカー推奨



非常に高い弾力性


  • 柔軟性が非常に高く、気泡が破損するリスクを大幅に防止できます。(市販のPUフォームの約3倍の柔軟性)。

  • 熱橋(ヒートブリッジ)を防止


冬場の使用に最適


  • -15°Cの表面温度および周囲温度まで対応

  • 缶の温度は0°Cまで対応

  • 氷点下でも弾力性を維持


製品特性テスト済み


  • 部品テスト

  • ジョイント部の防音

  • 熱伝導率性

  • 空気透過性

  • 水蒸気透過性

  • 省エネ特性テスト済み

  • 建設省発行の一般検査証明書

  • EMICODE認定


細かい気泡で均一なフォーム構造



耐劣化性



最後まで使い切ることができます。



当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

パフォーマンス証明(Pub)

IFT認証プログラムQM360に準拠した外周シーリングシステム: 2014年、登録番号188 7050098



EMICODE EC1plus: 非常に低い排出ガス: EMICODE分類システムは、建設製品の環境および健康の適合性を識別します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

注意事項

コンクリート、石材、硬化PVC、金属、木材を接着します。ポリエチレン、シリコン、PTFE、グリースには接着しませんプライマーは、多孔質材および吸着性のある表面に塗布してください。硬化した状態になってから、接着剤を施工してください。

用途
PURLOGIC®PUフォームおよびスプレーコルクの技術概要表
技術的特徴主な用途
Würth製品
商品番号
最大自由発泡量+20°Cで...分接着しない...分後カット可能...分後引き延ばし可能 (硬化)...°Cから加工可能 (基材/環境)...°Cから加工可能 (缶温度)耐UV性DIN 4102に準拠した建築材クラス窓枠と壁の間の耐熱シーリング窓接合部の防音ドアフレームの防音ドアフレームの固定と充填充填、シーリング、遮断キャビティルーフ部材の接続部のシーリングと充填配管開口部の充填バスタブとシャワートレイの設置階段の接着
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5いいえB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-–150いいえB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5いいえB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892144
10 l71560+10+10いいえB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4.3 l3920+10+10いいえB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5.5 l1,5520+10+10いいえB2OOOOOOO
分散
スプレーコルク
0892 140
500 mlxx-+5+5はいB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5いいえB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5いいえB1OOOO

IFT認証プログラムQM360に準拠した外周シーリングシステム: 2014年、登録番号188 7050098



EMICODE EC1plus: 非常に低い排出ガス: EMICODE分類システムは、建設製品の環境および健康の適合性を識別します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。