ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケーブルテンション付きスプリングバンドクランププライヤー

ワイヤー式ホースクランププライヤー

商品番号 1952004725

EAN 4062856072514

価格はログイン後に表示されます
ケーブルテンション付きスプリングバンドクランププライヤー

商品番号 1952004725

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

自動締め付け/自動閉鎖型スプリングバンドクランプの開口に使用できます。

届きにくい場所でもクランプの安全な処理が可能


ケーブルテンション付きプライヤー



30,000回以上の繰り返し使用に耐える設計


従来のプライヤーよりも40%強化されたケーブルを採用



ケーブルテンションを素早く変更


特許取得済みのクイックリリースクロージャー



クランプを開いた状態で固定できるため、両手で簡単にホースから取り外して分解可能


マイクロインターロック内蔵

商品情報

 データシート(X)

用途

ほとんどのスプリングバンドクランプに対応

長さ (L)

640 mm

最小 / 最大クランプ径 (D)

18-54 mm

この製品用のスペアパーツ:
ケーブルプーラー スプリングバンドクランププライヤー用

ワイヤー式ホースクランププライヤー用ケーブルプーラー

x 1 個