ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

パイプおよび締結クランプ、マルチフィックス

ゴム付きホースバンド 幅15MMX8Φ M6

商品番号 05428 15

EAN 4011231449960

価格はログイン後に表示されます
パイプおよび締結クランプ、マルチフィックス

商品番号 05428 15

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ゴムプロファイル付き締結クランプ

強化タブ


サポートワッシャーにより極端な機械的応力下でもタブの裂傷を防止



ゴムプロファイル


  • 振動保護

  • 浸水に対する保護

  • 吸音性


耐性:


  • 摩耗(良)

  • 耐候性(優良)

  • オゾン(優良)

  • 劣化(優良)

  • 光(良)

  • アルコール(良)

  • 酸(良)

  • アルカリ溶液(良)
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
エンジンマウント、車体、ビーム、組立部品、機械などのパイプ、ケーブル、ケーブルハーネス、保護パイプ、ホース、その他のラインのクランプおよび固定用

幅 (B)

15 mm

公称径 (D)

8 mm

フランジ穴 (d1)

M6

パイプの中心から穴の中心までの距離 (S)

15,2 mm

標準

DIN 3016

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

ゴムプロファイルの材質

EPDM

ゴムプロファイルの色

黒

ショアA硬度

70+/-5

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 120 °C

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
パイプおよび締結クランプセット 116ピース (システムケース入り)

マルティフィックス パイプ・保持クリップ システムケース118個入リ

x 1 個