花粉フィルターボックス清掃ツール19050
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 特にハンドル部分において、人間工学に基づいた設計です
- 花粉フィルターボックスに簡単に届き、有害なバクテリア、花粉、目に見えない細菌、菌類を除去します
- 車両の空調ユニットの衛生的な清掃用
- TUNAP998 フィルターボックスクリーナー 50ML(品番9501017400)の専用ツール。
- 再利用可能であらゆる形状のボックスに対応します。
【用途】
エアコンフィルターボックスエリアの清掃
1. TUNAP998 フィルターボックスクリーナー 50ML(品番9501017400)とTUNAP19050 フィルターボックスクリーニングツール(品番9501017399)をご用意ください。
2. クリーニングツールに付属のクリーニングクロスをセットします。
3. クリーニングツールの柄の部分に998クリーナーをセットします。
4. 998クリーナーを押し込むと液剤が噴射され、クリーニングクロスに充填されます。
5. エアコンフィルターを外し、フィルターボックスエリアの汚れを拭いてください。
6. 清掃後はクロスを外し、使用済みのクロスを廃棄してください。
用途
花粉フィルターハウジングの衛生清掃用。
使用方法
ツールに布をかぶせ、穴をフックに掛け、固定します。缶をよく振ってからツールに挿入し、缶が完全に空になるまで押し込みます。ツールを下方向に保持しながら、缶を押します。
サービス情報SI998を参照してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。