プラスチックホースコネクターアソートメント 155ピース (システムケース入り)
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
セット内容:
- 直径3 mm用ストレート、ホースコネクター10個
- 直径4 mm用ストレート、ホースコネクター10個
- 直径5 mm用ストレート、ホースコネクター10個
- 直径6 mm用ストレート、ホースコネクター10個
- ストレートリデューサー接続ピース4-3 mm用ホースコネクター5個
- T型リデューサー接続ピース3-4-3 mm 5個
- ホース直径3 mm用ホースコネクター10個
- ホース直径4 mm用ホースコネクター10個
- ホース直径5 mm用ホースコネクター10個
- ホース直径6 mm用ホースコネクター10個
- ストレートリデューサー接続ピース6-4 mm用ホースコネクター5個
- T型リデューサー接続ピース4-6-4 mm 10個
- ホース直径3 mm用Y型ホースコネクター10個
- ホース直径4 mm用Y型ホースコネクター10個
- ホース直径5 mm用Y型ホースコネクター10個
- ホース直径6 mm用Y型ホースコネクター10個
- ストレートリデューサー接続ピース8-4 mm用ホースコネクター10個
- Y型リデューサー接続ピース4-6-4 mm 10個
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。