11ピースが用意された、自動車業界向けの実用的なセット
- DIN 3120リバーシブルラチェットを用いた手作業での使用に最適で、BMW、VW、Porsche、Audi、Fordなどの車両に対応
- 7、8、9 mmのショート六角ソケット: Audi TT (2007年式以降)、A4 (2001年式以降)、A6 (2005年式以降)、A8、VW T5、Mercedes W164 (Mクラス)、W204 (Cクラス)、W251 (Rクラス)
- 特殊プロファイル11.5および15 mm: Audi Q7、S8、Porsche Macan、CayenneおよびCayman
- 特殊プロファイル20 mm: Audi A8、S6、Porsche Cayenne
- 特殊プロファイル22 mm: Audi A5、A6およびA7
- アウトプット:六角ソケットおよび各種特殊プロファイル11.5、15、20、22 mm
- ドライブ: 3/8インチおよび1/2インチ角ドライブ、ボールキャッチ溝
クロムバナジウム鋼で長寿命化
- 表面にはクロムメッキと研磨処理を施工しています。
- 表面は防錆性を有し、平均以上の耐用年数を確保しています。
- ツールの長期的使用で、交換や保管に要する費用を削減できます。
- ハンドルと留め具が付いた頑丈な金属製ボックスには、保持効果があってほぼ破損することがないハードフォームインサートが付属しています。
- 輸送中も貴重なツールの安全が確保されます。
- 不足しているツールが一目で確認可能です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。