携帯用汎用フランジ工具キット 10ピース
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
コンパクト
- 高性能、小型手動油圧ユニット
- 加圧力: 2.5 t
- 車両上で直接フレアリング加工が可能
コスト節約
- 工具不要で手動油圧ユニットと基本エレメントをロック可能
- 追加工具不要、貴重な作業時間を節約
使いやすい
簡単に操作が可能な手動油圧ユニット
高い安全性
- クランプジョーの精密加工
- クランプジョーの内側にはリブ加工はありません。ブレーキケーブルのコーティングに損傷はありません。
注意事項
フランジの種類: SAE (凸状)、DINフレアE、DIN (凸状)、DINフレアF、SAE/DIN (ダブルフランジ)
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
乗用車のブレーキおよびクラッチケーブル用。銅、スチール、アルミニウム製ケーブルに使用可能
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。