ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

1/4インチソケットレンチアソート、32ピース

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

1/4インチソケットレンチアソート、32ピース

汎用性と拡張性: 工業用メンテナンス、建設プロジェクト、自動車修理、家具の組み立ての分野で、さまざまな用途に最も使用されているアクセサリーの組み合わせ。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

クロムバナジウム鋼(ソケット、エクステンション、ラチェット)


大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



広く見えるマーキング(ソケット)


素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。



ボールキャッチ溝(ソケット)


セットのソケットには、ボールキャッチ溝が付いています。ラチェットの角ボルトにソケットを安全で確実に固定でき、抜け落ちを防ぎます。



しっかりとしたグリップ(ソケット)


ソケットカップ周辺にソケットのローレットパターン及びマットな質感のクロムプレート仕上げが、べたつきのある手や濡れた手でも扱う際に優れたグリップを提供します。



精密設計(ソケット)


ソケットドライブのクリアランスが低いため、ソケットドライブを素早くガイドして、ファスナーの角ではなく平らな面を掴んでトルクを加えることができます。また、磨耗して角が丸くなったボルトの回転をサポートし、凍結したファスナーの滑りを低減します。



2Kハンドル(ラチェット)


2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。



リアクイックリリースボタン(ラチェット)


小型で掴みにくいソケットの交換作業が簡単になります。ツールの面からソケットを解放することをサポートしており、ソケットを手で引き剥がすことなく、異なるサイズのファスナーにソケットを交換する便利な方法になります。



リバーシブルレバー(ラチェット)


利便性の向上: 片手操作で時計回りから反時計回りの位置に切り替えることができます。



72ギア数(ラチェット)


ファスナーの締め緩めでは、送り角度がわずか5度で、最も厳しい状況(ブレーキ作業中の車のホイールハウス内など)でもファスナー回すことができます。



ORSYエアモールドケース


ORSYシステムに最適なWürth独自の設計: すでにWürthをご愛用いただいているお客様にとっては、収納スペースを節約するという点で利便性が高まります。