ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 1
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 2
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 3
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 4
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 5
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 6
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 7
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ - 8

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ

ビットラチェット小型特殊工具、マルチソケットレンチ、およびアダプター。23ピース。よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル(六角ミリ、四角ミリ、複六角ミリ、六角インチ、外トルクス)。

数量割引適用商品
梱包単位
価格はお問い合わせください
バリアントを選択

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

ビットラチェット


  • チップ:DIN 3126-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角頭ドライブ用

  • ヘッド:極小のラチェットヘッド、細歯、64歯

  • 表面:クロムメッキ

  • 2コンポーネントハンドル、極細設計、10°の角度付き


強力なビットラチェット


特に丈夫な設計で、最大トルクは40Nm



高い柔軟性


簡単に、さまざまなアダプター、ビットホルダー、ソケットレンチインサートと組み合わせることが可能



用途


自動車、商用車両、自動二輪、自転車、機械工学、精密機械、家具など、機械産業での問題を解決する最適な工具



内容:23ピース


  • ビットラチェット

  • 100mmエクステンション

  • 100mmビットホルダー

  • 25mmコネクター

  • マルチソケットレンチ6個:

5、6、8、10、11、13mm


  • フィリップスビット2個:

PH 1、PH 2


  • マイナスビット1個:

0.8 x 5.5


  • 六角ソケットビット4個:

3、4、5、6mm


  • トルクスビット6個:

TX 10、15、20、25、27、30

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。