会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
並び替え
143バージョンで22品目見つかりました
トルクスネジ用、ロング
ミリ、複六角、ロング
ネジおよびナットの取り外しおよび締め付け用
ミリ、六角、ショート
トリプルスクエア、ショート
トリプルスクエア、ロング
トルクス頭ネジ用、ショート
トルクスネジ用、ショート
ミリ、複六角、ショート
ミリ、六角、ロング
1つの工具ですべての作業が可能。5種のドライブに対応する新しいマルチソケットレンチ。
低トルク用途向けに設計されています。取り付けや取り外しの際のグリップ力が向上します。カム抜けに対する耐性が非常に高く、他の多くのドライブよりも優れています。多用途性: 建設、機械、自動車、産業環境など、幅広い分野での使用に適しています。
高トルク用途向けに設計されています。取り付けや取り外しの際のグリップ力が向上します。カム抜けに対する耐性が非常に高く、他の多くのドライブよりも優れています。多用途性: 建設、機械、自動車、産業環境など、幅広い分野での使用に適しています。
高トルク用途向けに設計されています。星形ヘッド(TX)は、通常のネジに比べて確実な締め付け、かつより高いトルクの伝達が可能になり、ネジやボルトをより確実に締め付けることができます。車両、オートバイ、自転車、コンピュータシステム、ハードディスクドライブ、家庭用電化製品などの用途で範囲広く使用されています。
さらに検索結果があります。 より正確な検索結果を得るには、パラメーターを細かく指定してください。
商品番号が正しく入力されているか、再度ご確認ください。あるいは別の検索条件使用してください。