ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラチェットハンドル1/2インチ

ウルトジャパン 1/2インチ ラチェットハンドル – プロフェッショナル向け精密ツール

ウルトジャパンが提供する1/2インチ(12.7mm)差込角のラチェットハンドルは、プロフェッショナルの現場で求められる耐久性と操作性を追求したハンドツールです。精密な72枚歯ギア機構を採用しており、狭いスペースでも細かな送り角度(5度)での作業が可能です。これにより、自動車整備、産業機械のメンテナンス、建設関連の作業など、アクセスが制限される場所でのボルトやナットの締め付け・緩め作業の効率を大幅に向上させます。人間工学に基づいたハンドルデザインは、長時間の使用でも快適なグリップを提供し、作業者の疲労を軽減します。堅牢な構造は、厳しい作業条件下でも安定した性能を発揮し、長期にわたる信頼性を確保します。

この1/2インチラチェットハンドルは、その汎用性の高さから多様な分野で活躍します。自動車のエンジンルームや足回り、工場設備の定期メンテナンス、配管工事、さらにはDIYプロジェクトに至るまで、確実な締め付けトルクが必要とされる場面で不可欠なツールです。使用する際は、作業対象のボルト・ナットに適したサイズのソケットを確実に装着し、ハンドルの正逆回転切り替えレバーで方向を設定します。ギア機構を保護するため、過度のトルクをかけたり、ハンマーで叩いたりするような使い方は避けてください。適切な使用方法を守ることで、ツールの性能を最大限に引き出し、安全かつ効率的な作業を実現します。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、このラチェットハンドルと組み合わせて使用できる様々なハンドツール(ソケット、エクステンションバーなど)や、作業対象となるファスナー・ネジ・ボルト類も豊富に取り揃えています。また、ツールの性能を維持するためのケミカル及び消耗品もご用意しております。お客様のあらゆるニーズに応える製品ラインナップを、ぜひウルトジャパン オンラインショップでご覧ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: このラチェットハンドルの差込角(ドライブサイズ)は?

A: 1/2インチ(12.7mm)です。このサイズに対応するソケットやアクセサリーをご使用ください。

Q: ラチェット機構のメンテナンスは必要ですか?

A: スムーズな動作を維持するために、定期的な清掃と、ギア部分への適切な注油を推奨します。ウルトのメンテナンス製品が利用可能です。

Q: このハンドルで非常に固く締まったボルトを緩めることはできますか?

A: ラチェットハンドルは早回しに適した工具です。非常に固く締まったボルトやナットを緩める際には、スピンナーハンドル(ブレーカーバー)の使用を推奨します。ラチェット機構に過度の負荷をかけると破損の原因となる場合があります。