1/2"ジョイントハンドル
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
1/2"ジョイントハンドル
Joint can be rotated through 180° and fixed in desired position, is therefore very well-suited to tightening powerfully in different positions.
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
規格:DIN 3122、ISO 3315
ジョイント:180°回転可能で、ヘッドを好きな位置で止めることが可能
障害物がある場所でも、正確で柔軟な操作が可能
強い締め付け力
設計:クロムメッキ