ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

携帯型溶接用保護ウォール

移動式溶接保護壁
溶接保護垂レ幕

商品番号 0984770

EAN 4024835404631

価格はログイン後に表示されます
携帯型溶接用保護ウォール

商品番号 0984770

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

The combination of extremely robust base frame based on square profiles (30x30 mm) and the welding protection curtain is suitable for arc welding according to EN 1598.

溶接用保護カーテンを装備



正方形の管(30x30mm)でできた、非常に安定性の高い基礎フレーム



EN 1598に準拠した、アーク溶接に最適



オレンジ色の溶接用保護カーテンを通して視覚的に確認可能


寸法:


  • ウォール:幅x高さ:200 x 190cm

  • カーテン:幅x高さ:205 x 180cm


< 1



< 10%


注意事項

VBG(管理セクターの法定障害保険および防止機関)事故防止規則15の記事5に従い、アーク溶接用作業ステーションは、皮膚と目に光学的放射線が及ぼす有害な影響から第三者を保護する方式で設定する必要があります。

EN 1598に準拠
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
溶接:


  • 皮膚と目に光学的放射線が及ぼす有害な影響から第三者を保護します。

  • 除去対象の溶接スパッターとスラグから機械的な保護を実施します。

  • DIN 32504パート1に準拠した「トランスルーセント」


研削:


  • 高温研削によるスパークと削片は、難燃性と、耐スパーク性を備えたカーテンにより霧散します。

  • 従業員、車両、塗装面、ガラスなどを効率的に保護できます。

  • DIN 53438パート2に準拠した難燃性と耐スパーク性


塗装:


  • 保護ウォールは、その耐ケミカル性により、塗装作業と下塗り作業にも使用できます。

  • DIN 4646パート5に準拠した耐ケミカル性


湿潤状態:


水または噴霧からも保護



太陽:


  • ぎらつきと望ましくない熱放射から保護

  • ホイルはUVの照射に耐えます。

  • DIN 4646パート5に準拠した耐UV性

ISO

EN ISO 25980

幅x高さ

200 x 190 cm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報