携帯型溶接用保護ウォール
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
携帯型溶接用保護ウォール
The combination of extremely robust base frame based on square profiles (30x30 mm) and the welding protection curtain is suitable for arc welding according to EN 1598.
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
溶接用保護カーテンを装備
正方形の管(30x30mm)でできた、非常に安定性の高い基礎フレーム
EN 1598に準拠した、アーク溶接に最適
オレンジ色の溶接用保護カーテンを通して視覚的に確認可能
寸法:
- ウォール:幅x高さ:200 x 190cm
- カーテン:幅x高さ:205 x 180cm
< 1
< 10%
注意事項
VBG(管理セクターの法定障害保険および防止機関)事故防止規則15の記事5に従い、アーク溶接用作業ステーションは、皮膚と目に光学的放射線が及ぼす有害な影響から第三者を保護する方式で設定する必要があります。
EN 1598に準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
溶接:
- 皮膚と目に光学的放射線が及ぼす有害な影響から第三者を保護します。
- 除去対象の溶接スパッターとスラグから機械的な保護を実施します。
- DIN 32504パート1に準拠した「トランスルーセント」
研削:
- 高温研削によるスパークと削片は、難燃性と、耐スパーク性を備えたカーテンにより霧散します。
- 従業員、車両、塗装面、ガラスなどを効率的に保護できます。
- DIN 53438パート2に準拠した難燃性と耐スパーク性
塗装:
- 保護ウォールは、その耐ケミカル性により、塗装作業と下塗り作業にも使用できます。
- DIN 4646パート5に準拠した耐ケミカル性
湿潤状態:
水または噴霧からも保護
太陽:
- ぎらつきと望ましくない熱放射から保護
- ホイルはUVの照射に耐えます。
- DIN 4646パート5に準拠した耐UV性
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。