多機能ボールヘッドラチェット(可変ハンドル、基本ソケットレンチ付き、27ピース)
内容:27ピース
- ボールヘッドラチェット
- エクステンション2個
50、150mm
- ユニバーサルジョイント
- ソケットレンチインサート9個:
6、7、8、9、10、11、12、13、14
- プラスソケットレンチインサート3個:
PH 1、PH 2、PH 3
- 六角ソケット用ソケットレンチインサート3個:
4、5、6 mm
- TXソケットレンチインサート7個:
TX10、15、20、25、27、30、40
- マイナスソケットレンチインサート1個
1.0 x 5.5
アソートメント / セットのピースの数 | 27 PCS |
幅x高さx深さ | 225 x 35 x 110 mm |
1/4インチソケットレンチセットを含む:

1
x
1/4インチボールヘッドラチェット
RTCH-JNTHD-1/4IN-145MM
説明:
Can be used like a conventional ratchet, as a screwdriver or as a T-handle
配信済み:
1
x

1
x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
POWERDRVソケット 1/4 ショート 6MM
説明:
6mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
7mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
8mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x

1
x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM
説明:
9mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
10 mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
11mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
12mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
13mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
14mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x

1
x
1/4ソケットレンチインサート
SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX27
説明:
TX27
トルクスネジ用
配信済み:
1
x

1
x
1/4ソケットレンチインサート
SKTWRNCH-1/4ZO-INTX-TX40
説明:
TX40
トルクスネジ用
配信済み:
1
x

1
x
1/4ソケットレンチインサート
1/4ソケットドライバー ヘックス 6MM
説明:
6mm
六角ソケット用、ミリ
配信済み:
1
x

1
x
1/4ソケットレンチインサート
1/4ソケットドライバー (-)1.0X5.5MM
説明:
長さ: 32 mm; 1.0 x 5.5 mm
マイナス
配信済み:
1
x

1
x
1/4ソケットレンチインサート
SKTWRNCH-1/4IN-H1
説明:
PH1
フィリップス
配信済み:
1
x

1
x
1/4ソケットレンチインサート
1/4ソケットドライバー (+)H3
説明:
PH3
フィリップス
配信済み:
1
x

1
x
1/4インチソケットレンチアソートメント用フォームインサート
FMINRT-F.096501427-215X105X30MM
配信済み:
1
x

1
x
金属製ボックスサイズ1
METBOX-220X110X35-SZ1
説明:
220 x 110 x 40 mm
配信済み:
1
x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。