オイルおよび燃料の消費を抑えて、エンジンにオイルを迅速に供給し、優れた潤滑性を発揮します。
車種によっては、オイル交換の間隔を最大30,000kmに延長することが出来ます。
HC合成油
TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠し生産および品質管理されています。
- 安全性を追求した商品
- 数多くのメーカーからの承認
TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみを使用
自動車メーカーの主要規格に適合
通常のオイル交換およびオイル交換の延長については、車両およびエンジンメーカーの取扱説明書に従ってください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPFフィルター付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適
容積 | 20 l |
オイルのタイプ | HC合成 |
粘度等級 | 5W-40 |
エンジンオイル用に認定済み | MB 229.31, フォードWSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF |
エンジンオイルの推奨用途 | ポルシェA40, ルノーRN 0710, BMWロングライフ04 |
製造日起点の保存可能期間 | 60 月 |
濃度 | 0,855 g/cm³ |
濃度の条件 | 15°C |
引火点 | 215 °C |
流動点 | -50 °C |
容器 | 缶 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。