除菌、洗浄、保護
- 病原菌、バクテリア、カビ、酵母菌を確実に除去
- 不快な臭いを効果的に除去
- バクテリアなどの微生物によって引き起こされるアレルギー反応を防止
特殊ノズル付きの非常に長いホースにより、エアコンユニットの熱交換器に直接スプレー可能
- 発生源を除菌および洗浄することで、長期にわたり効果を維持
- 徹底的なスプレー洗浄で、厚い油汚れの層にも浸透
外部機関により有効性を実証済み
- 病原菌の死滅を実証済み
- わずか5分で病原菌数を死滅させる
pH値: 5.0
AOXフリー: 土壌と水の汚染を低減し、地域の廃水処理法令に関わる問題の発生を防止
約80 cmのPEスプレーホース付きノズルを特別に開発
空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。
この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。不適切な保管や使用における不具合については補償しかねます。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。ただし、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除きます。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
車両や建物のエアコンユニットと暖房システムの洗浄および除菌用特殊クリーナー
- エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする
- スプレープローブをドレンに挿入する
- 1台につき1本使用します。高圧エアゾールのため、洗浄剤は約10秒で空になります。
- 洗浄水がドレンから容易に排水される
- 効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
![]() | |
容積 | 300 ml |
コンテンツの重さ | 265 g |
化学薬品ベース | イソプロパノール |
におい / 香り | アルコール |
色 | 無色 |
引火点 | 13 °C |
濃度 | 0,88 g/cm³ |
AOXフリー | Yes |
生分解性 | いいえ |
製造日起点の保存可能期間 | 18 月 |
最大処理温度 | 30 °C |
最大温度条件 | 30 °C |
最大温度耐性 | 30 °C |
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。