速効性とクリーニング性能
確実な効果を迅速に発揮 するエバポレーター用除菌消臭剤
- EN1040に準拠した公的機関での試験を実施済。確実な抗菌性能を実証。
- エバポレーター内の微生物、雑菌の除菌を素早く行い、バクテリア由来の悪臭の発
- 生を防ぎます。
- Videoスコープガンプレミアム( 品番0891764011)の併用で狭い場所にも360度全方向に、かつ効果的に作用します。
注意事項
高温の表面に吹きつけたり直射日光下で使用したりしないでください。子供の手が届かないところで保管してください。
用途
カーエアコンのエバポレーターの洗浄やケアに適しています。
使用方法
- エアコンと換気を停止し、本製品をVideoスコープガンプレミアム(品番 0891764011)のケミカルボトルにいれてください
- スプレープローブを排水ドレンから注入し、約30秒噴霧してください。
- 最低10分はエアコン起動まで時間をおいてください。
- 浮いた汚れや排水はドレンから排出されます。Videoスコープの映像で政争の状況をリアルタイムで確認することができます。
容積 | 250 ml |
コンテンツの重さ | 237.5 g |
化学薬品ベース | アルコール |
Couleur | 無色 |
濃度 | 0.95 g/cm³ |
製造日起点の保存可能期間 | 24 Mesi |