ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML - A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML - A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML
´
A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML - A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML - 1
A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML - A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML - 2

A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML

エアコンエバポレータークリーナー
A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML

商品番号 0893764002

EAN 4062856158461

価格はログイン後に表示されます
A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML

商品番号 0893764002

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

エバポレーターのアルミニウムの輝きを取り戻す特殊な組成
特殊配合洗浄剤によりエバポレーターのアルミニウムの輝きを復元

  • エバポレーターに付着した酸化物や汚れを強力に除去します。

  • アルミニウムの輝きを復元します。

  • Videoスコープスプレーガンプレミアム(品番0891764011)の併用で360度全方向、細かい部分も効果的に洗浄できます。

  • 毒性が無く安全に使用できます。
注意事項

高温な表面に噴霧したり直射日光下で使用しないでください。子供の手の届かないところで保管してください

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途カーエアコンのエバポレーター洗浄とメンテナンスに適しています。
使用方法
  • エアコンと換気を停止し、本製品1本分をVideoスコープスプレーガンプレミアム(品番 0891764011)を用いてエバポレーターに直接噴霧してください。

  • そのままAC PRO エバポレーター除菌洗浄剤(品番0893764003)を噴霧させます。本剤だけで終了する場合は、エアコンを始動させるまで最低10分おいてください。

  • 浮いた汚れはドレンより排出されます。

  • Videoスコープの映像で清掃状況がリアルタイムで確認できます。

容積

250 ml

コンテンツの重さ

250 g

化学薬品ベース

水およびアルコール

無色

濃度

1 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 月

最大処理温度

25 °C

最大温度条件

30 °C

最大温度耐性

30 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報