ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

サーフェスシーラント オレンジ

サーフェスシーラント、オレンジ
DOSフランジシーラントオレンジ 50G

商品番号 0893574050
EAN 4045989625628

価格はログイン後に表示されます
サーフェスシーラント オレンジ

商品番号 0893574050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フランジと表面を最大0.5 mmの最小ジョイントでシーリング。固体シールの代替。

完全に隙間を埋めます


粗い表面を完全に滑らかにします



100%シーリング


隙間が完全にふさがれるため、摩擦に起因する腐食や錆から保護されます。



様々な種類の溶剤、ガス、オイルや燃料に対する耐性



シリコンフリー

パフォーマンス証明(Pub)

NSF登録済み、クラスP1、登録番号151995

注意事項

長時間さらされると、以下のプラスチックが影響を受けるおそれがあります:ABS、セルロイド、ポリスチレン、ポリカーボネート(Macrolon)、PMMA(Plexiglas)、ポリスルホン、SAN(lurane、Tyril)、Vinidur、加硫ファイバー、塗装面。

用途

NSF登録済み、クラスP1、登録番号151995

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

自動車および商用車産業、金属および工具製造、造船、機械およびエンジン製作、電気および電子製造

使用方法

素材は液状で直接部品に塗布され、施工後に硬化して、弾力性プラスチックになります。表面が綺麗な状態であるほど、より強力に接着できます。これらの接着剤は、嫌気性に硬化するため、接着剤が大気中の酸素に触れない場合にのみ硬化します。硬化速度は金属類とクリアランスの触媒効果にも影響されます。洗浄とグリース除去には、ブレーキクリーナーの使用を推奨します。

コンテンツの重さ

50 g

化学薬品ベース

ジメタクリル酸エステル

完全硬化 / 養生条件

酸素と金属との接触を除く(銅イオンまたは鉄イオン)

Couleur

オレンジ蛍光

最小 / 最大粘度1 / 条件1

100000-180000 mPas / 25°C、ブルックフィールドRVT、スピンドル6/2.5rpm

濃度 / 条件

1.05 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1に準拠

最小 / 最大初期強度

10-20 min

最小 / 最大機能的強度

3-6 h

最小 / 最大最終強度

6 h-24 h

最小 / 最大処理温度

5 まで 35 °C

Min./max. temperature conditions

-55 まで 150 °C

引火点

100 °C

最小優勢トルク

2 Nm

優勢トルクの条件

DIN EN 15865

最小 / 最大圧縮せん断強度 / 条件

5-10 N/mm² / ISO 10123に準拠

最小静摩擦トルク

8 Nm

静摩擦トルクの条件

DIN EN 15865

製造日起点の保存可能期間 / 条件

18 月 / 室温

ノンシリコン

Yes

無溶媒

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報