ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

2液型プラスチック用接着剤リプラスト ® ME 30 sec.

2液型プラスチック用接着剤リプラスト ME 30 s
2液型プラスチック接着剤 リプラスト ME 超速乾(30S) 50ML

商品番号 0893500050

EAN 4065746025522

価格はログイン後に表示されます
2液型プラスチック用接着剤リプラスト ® ME 30 sec.

商品番号 0893500050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

プラスチック部品の修理および接合用2液型接着

ほぼ全てのプラスチックに対応する接着剤


  • 各種用途に使いやすい接着剤

  • 修理や構造材の接着に使用可能


イソシアネートフリーで、H351(R40)非該当



NSF P1、EMICODE EC1+準拠認定済



専用ショートミキサーノズル


  • 最小量で最適な混合

  • 接着剤の無駄を最小限に抑える


補修用コンパウンドは迅速に硬化し、フレキシブルで、非常に短時間で研磨できます。



ガソリン、各種潤滑油、酢酸エチルなど、さまざまなケミカルに対する優れた耐薬品性

注意事項

PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)には適していません。プラスチックの生産過程で使用されるコーティング剤や離型剤により、接着に問題が発生する場合があります。必要に応じ、目立たない箇所で事前にテストをしてください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供し、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、アドバイスまたは情報が当社指定範囲内にある場合と、契約で合意したサービスまたはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除き、このサービスにいかなる責任も負いません。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

用途

スポイラー、ラジエーターグリル、トリムクリップ、ヘッドランプのブラケット、エプロン、バンパー、ホイールアーチなどのプラスチック部品の修理と接合が簡単にできます。

使用方法

負荷荷重に耐えることができる施工面を清潔で乾燥した状態にし、錆がない状態にしてください。古い接着剤の残留物も取り除いてください。そのためには、プラスチッククリーナーで表面を清掃し、プライマーを塗布します。フラッシュオフ時間を遵守してください。ミキサーノズルをねじ込む前に、古い接着剤が付着している場合は取り除いてください。ミキサーノズルから最初に出た2cmほどの接着剤は使用しないでください。接着剤を塗布するときは、気泡が形成されないようにミキサーを接着剤の中に残しておく必要があります。

容積

50 ml

容器

ダブルカートリッジ

化学薬品ベース

二液型ポリウレタン

濃度

1,27 g/cm³

耐用年数

30 s

完全養生速度 / 条件

0.5 mm/min / 23°Cおよび50%の相対湿度、湿気硬化形

最小 / 最大処理温度

15 まで 25 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

無溶媒

はい

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない

サステナビリティ

低排出/低公害

最小引張せん断耐性組合せ

20 MPa

ショアD硬度

70+-5

後でサンディング可能

5 min

サンディング条件

23°C

2液型プラスチック用接着剤リプラスト ® ME 30 sec.を含む:
2 x
2液専用混合ノズル

スタティックミキサー

説明: リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
配信済み: 2 x
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
2液専用混合ノズル

スタティックミキサー

リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
x 25 個
プラスチックプライマー

リプラスト接着プライマー 200ML

REPLASTeasyプラスチック修理システム用
補強テープ

リプラスト補強テープ 3.5M

REPLAST製プラスチック接着剤を使用した特殊な布テープです。裂け目や穴をすばやく修復できます。
x 1 個
輪郭フィルム

リプラスト形成テープ 3.5M

REPLASTeasyプラスチック修理システム用
x 1 個
ディスポーザブルニトリルグローブ

ニトリル グローブ 青 SIZE:XL (100枚入)

耐液加工あり使い捨て手袋
x 100 個