ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック塗料 プラストPT®

プラスチック・ダイ 黒 75ML

商品番号 08932801

EAN 4061975519733

価格はログイン後に表示されます
プラスチック塗料 プラストPT®

商品番号 08932801

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

車のプラスチックパーツすべての美観に
  • 溶剤フリー

  • エマルションベースの高品質プラスチック塗料

  • 色褪せたプラスチックを新品同様に復活

  • 簡単施工

  • 日光下でも施工可能

  • +7°C未満での塗布や保管はしないでください
注意事項

プラスチック塗料は、施工時の湿気の影響を受けやすい製品です。そのため、雨天での使用は避け、施工直後は水に触れないようにしてください。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

バンパー、合成皮革製ルーフ、折りたたみルーフ(布地も同様)、プラスチック車内パネル、ゴム部品、水ホース、歩み板パネルなど

使用方法

使用前に振ってください。スポンジに水を含ませ、粗い面でプラスチックを洗浄します。スポンジを少し絞ります。スポンジの滑らかな面に本製品を塗布し、施工面を均等に磨きます。施工後に、トリムストリップやニス表面に付着した不要な液剤を除去します。乾燥したプラスチックダイは、湿らせたプラスチックダイをもう一度塗布することにより軟化します。

容積

75 ml

製品重量(品目単位)

142,834 g

色

黒

pH値

8.0-9.0

製造日起点の保存可能期間

90 月

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 5
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報