ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

錆取り剤 Rost-Off Ice

ロストオフ アイス 400ML

商品番号 0893240

EAN 4045989800957

価格はログイン後に表示されます
錆取り剤 Rost-Off Ice

商品番号 0893240

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

高い冷却性と優れた浸透性によるクラッキング(収縮破壊)効果を持つ高品質錆取り剤

クラッキング効果


  • スタッドボルトなどの素材の表面を-40℃まで冷却し、接合部の腐食層に非常に細かいひびを入れ、錆に隙間を作り、製品を確実に浸透させます。


非常に優れた毛細管作用


  • クラッキング(収縮破壊)効果と共に、最適な拡散性により確実に錆に浸透します


錆取りに最適


  • 錆に素早く浸透し、固着したネジを緩めます

  • ひどく錆びついたネジの接合部を、ネジを傷めることなく緩めます


防錆添加剤配合


  • その後の腐食から長期間に渡り保護


レジンおよびアッシドフリー



シリコンフリー



ゴムおよびパッキンなどに影響を与えません

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。不適切な保管や使用における不具合については補償しかねます。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供する場合、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、このサービスに対していかなる責任も負いません。ただし、アドバイスまたは情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除きます。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

乗用車、トラック、農機具や建設機械、装置およびアセンブリーの、極度に錆びついた、または酸化したネジ接合を壊さずに緩める

使用方法

施工面の汚れを可能な限り除去してください



使用前に、缶をよく振ってください



可能な限り近い距離から固着部分(ボルト)にスプレーし、効果が現れるまで約1~2分待ちます。


頑固な接合には、この手順を繰り返します。

容積

400 ml

容器

エアゾール缶

最小温度条件

-10 °C

最大温度条件

40 °C

オイル主成分の粘性の条件

40°C

化学薬品ベース

鉱油

ノンシリコン

Yes

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

無樹脂

はい

酸フリー

はい

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報