ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

BMF工場クリーナー

作業場用クリーナーBMF
BMFマルチクリーナー 洗浄剤 20L

商品番号 08931183
EAN 4045989812189

価格はログイン後に表示されます
BMF工場クリーナー

商品番号 08931183

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

工場、機械、車両用の環境に優しいクリーナー
  • リン酸、溶剤、腐食物質を含まない

  • 極めて高い生分解性

  • 機械、手作業、高圧装置で使用可能

  • 強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激

  • 塗装、ゴム、プラスチックを傷めない

  • ドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離

  • pH値:9.4

  • シリコンフリー

  • AOXフリー
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
安全データシート

用途

すべての防水性のある表面に使用できます。

使用方法

本製品を水で希釈してから、汚れた部分に塗布します。しばらくしてから、拭き取るか、水で洗い流してください。


温水を使うと洗浄効果が高まります。


塗布濃度: 手作業は3-50 %、高圧装置は3-5 %、床清掃機は3-10 %。

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 60水栓

20Lプラスチック容器用タップ

20lプラスチックキャニスターおよび60lプラスチックキャニスター用DN 60継ぎ手付きプラスチック水栓
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報

工業界全般の清掃作業に最適な環境に優しい生分解性マルチ洗浄剤
ウルトのマルチクリーナーは場所や用途を問いません。
洗車・エンジンルーム内のクリーニング・機械メンテナンス時はもちろん、工場設備やガレージの床まで幅広くご使用頂けます。
洗浄力は非常に高く、強力な水垢や油汚れに対し独自の油脂分解力で汚れを残さず落とします。
その上、低刺激性のため塗装面・ゴム・プラスチック等に影響を及ぼしません。
また、高圧洗浄機・床洗浄機などにも対応しており、大型車や大型機材・床面積の広いフロアでもご利用頂けます。
環境対策を重視するドイツ製品らしく、極めて高い生分解性かつシリコンフリー、AOXや重金属等を含みません。
今日も様々の現場で当製品が活躍しています。

ウルトのカスタマーサービス
弊社ではお客様の満足を最優先としており、快くお買い物ができるよう最善を尽くしております。
質問などございましたら、お気軽にカスタマーサービスチームにご連絡ください。電話やメールはもちろん、担当営業より直接連絡させていただくことも可能です。オンラインショップからのご注文は速やかに受注・出荷処理し、お客様へのお手元に届くように努めております