ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

高性能潤滑剤 HHS 2000®

高粘着潤滑剤、HHS 2000
高性能潤滑剤 HHS2000 500ML
HHS2000

商品番号 0893106
EAN 4045989801046

価格はログイン後に表示されます
高性能潤滑剤 HHS 2000®

商品番号 0893106

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高耐圧性部分合成油

優れた極圧性


ノイズや振動を大きく低下させる、極めて切れにくい潤滑膜



優れた浸透性


  • 狭い隙間にも浸透する潤滑性

  • 優れた腐食防止


粘着力


旋回および回転パーツでの遠心力に対する耐性。



優れた素材親和性


Oリング / Xリングおよびプラスチックに影響を与えない。塗料成分に対して中性。



水跳ね、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性



シリコン、樹脂、およびアシッドフリー

注意事項

高圧負荷に対する耐性


HHS 2000の潤滑膜の働きが持続し、施工面の高圧荷重およびせん断動作でも油切れしません。施工面から対象物を確実に分離し、高圧荷重における最適な摩耗を保護します。このような作用は、汚れがない潤滑面でのみ可能です。そのため、施工前にHHS Clean(商品番号089310610)で完全かつ十分に洗浄してください。
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
安全データシート

用途

シフト、アクセル、およびクラッチリンケージ、ボーデンケーブル、ピン、ジョイント、ヒンジ、反転レバー、ロックストライカー、ドラッグリンク先端、スライドレール、チェーンホイール、歯付きラック、およびオープンギアホイールなど、一般的な潤滑および高圧荷重用途に適合

使用方法

ご使用の前に缶を振り、パーツにスプレーして効果が現れるまで少し待ちます。使用後は缶を上下逆さまにして、空になるまでスプレーします。

化学薬品ベース

炭化水素

オイル主成分

合成鉱油

薄黄

におい / 香り

オイル

濃度

0.742 g/cm³

濃度の条件

20°C

最小温度条件

-25 °C

最大温度条件

180 °C

最大温度耐性

200 °C

有効成分の引火点(最低温度)

300 °C

運動学的オイル主成分粘性

1500 cSt

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

無樹脂

はい

AOXフリー

Yes

耐性

塩水, 弱アルカリ溶液, 弱酸類, 水はね

容積

500 ml

容器

製造日起点の保存可能期間

24 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報