ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

撥水ファブリックコート 300ML

ファブリックコート
撥水ファブリックコート300ML

商品番号 089303312

EAN 4099618773464

価格はログイン後に表示されます
撥水ファブリックコート 300ML

商品番号 089303312

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

耐こすり性に優れたフッ素樹脂フリーの撥水ファブリックコーティング剤
  • ファブリックシートにスプレーするだけで簡単に施工できます。

  • フッ素樹脂フリーながらも高い撥水性能を発揮します。

  • 耐こすり性に優れているため、撥水性能が長時間持続します。

  • 耐摩耗性試験30,000回クリア

  • 繊維一本一本にコーティングされるため、ファブリックシートが持つ従来の通気性を保ちながら施工することができます。

  • 毒劇物取締法非該当

  • 有機則・特化則非該当
注意事項
  • 変色・色落ち・色ムラなどの異常がないか、目立たないところで確認してから使用してください。

  • 樹脂パーツや金属部分に液剤が飛び散った場合は速やかに拭き取ってください。

  • 十分換気の良い場所で施工してください。

  • 使用後は手をよく洗ってください。
商品情報

 データシート(X)

用途ファブリックシートなどの布製部品を撥水コーティングします。
使用方法

1. 事前にインテリアクリーナー500ML(品番0893033)などで施工面の汚れや埃を除去してください。


2. 使用前にボトルをよく振り、施工面から10-20cm離してスプレーします。


3. 施工箇所が変色したりムラになる場合がありますので、少量ずつスプレーしてください。


4. 施工面全体が軽く湿る程度までスプレーしたら、完全に乾燥するまで十分換気します。(目安30-60分)


5. 十分乾燥するまで施工面に触れないようご注意ください。

容積

300 l

容器

スプレーボトル

透明

化学薬品ベース

アルコール

濃度 / 条件

0.80 g/cm³ / 25°C

製造日起点の保存可能期間

2 年

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報