なるほど! 車内の汚れ・ニオイを徹底除去。プロが選ぶインテリアケア製品をご紹介
車両インテリアクリーナー — プロフェッショナルのための車内清掃ソリューション
ウルトジャパンの車両インテリアクリーナーカテゴリーは、自動車の車内空間を清潔かつ美しく保つためのプロ仕様クリーニング・ケア製品を取り揃えたカテゴリーです。シート・ダッシュボード・内装パネルに付着したニコチン汚れ、ほこり、皮脂汚れ、飲みこぼしなどを効果的に除去し、新車のような清潔感を取り戻します。
整備工場やディーラーでの納車前仕上げ、中古車の再販前クリーニング、レンタカー・カーシェアの車両メンテナンスなど、プロフェッショナルの現場で求められる高い洗浄力と素材への安全性を両立した製品ラインナップです。帯電防止機能付きフォームクリーナーから、革シート専用のレザーケア、布地の撥水コーティングまで、車内のあらゆる素材に対応します。掲載製品はウルトジャパン オンラインショップから直接ご注文いただけます。
こんな現場で活躍
- 自動車ディーラー・整備工場:車検・点検後の納車前仕上げ、内装リフレッシュ作業
- 中古車販売店:在庫車両の車内クリーニング、商品価値向上のための内装美装
- レンタカー・カーシェア事業者:返却車両の迅速な清掃とニオイ除去、次の貸出準備
- 板金塗装工場:修理完了車両の内装仕上げ、養生後の清掃作業
- バス・タクシー事業者:営業車両の日常清掃、シート・床面のメンテナンス
ウルトを選ぶメリット
- ドイツ品質の洗浄力:ウルトグループが開発したプロ仕様の高性能フォーミュラで、頑固な汚れも効率的に除去
- 素材に優しい設計:プラスチック・ファブリック・レザー・ガラスなど、車内のあらゆる素材に安全に使用可能
- 法人向けサービス:カード・請求書払いOK、大口注文にも対応
- 迅速配送:15時までのご注文で当日出荷(在庫品)
- 充実のサポート:製品選定から使用方法まで、日本語でのテクニカルサポート対応
ポイント! 車両インテリアクリーナーは用途別に製品が分かれています
製品カテゴリー
インテリアクリーナー(車内全体用)
車内全体の清掃に対応する帯電防止剤配合の特殊クリーニングフォームです。塗装面、プラスチック部品、ガラス面、シート表面など、車内のあらゆる部位に使用できるオールインワン洗浄剤です。
| 製品名 |
インテリアクリーナー(品番:3007030303) |
| 容量 |
500 mL エアゾール缶 |
| タイプ |
特殊クリーニングフォーム(帯電防止剤入り) |
| 対応素材 |
塗装面、プラスチック、ガラス、ファブリックシート、ビニールレザー |
| 除去対象 |
ニコチン汚れ、ほこり、泥汚れ、手あか、食べこぼし |
| 特長 |
ワンステップ洗浄、帯電防止によるほこり再付着防止、垂直面でも液垂れしにくいフォーム形状 |
使い方のコツ:フォームを対象面にスプレーし、清潔なクロスで拭き取ります。垂直面でも液垂れしにくいため、ダッシュボードやドアパネルの清掃にも最適です。仕上げにはマイクロファイバークロスの使用を推奨します。
レザーケア製品
自動車の革シートや本革内装の洗浄と保護を行う専用製品です。革の汚れを優しく除去しながら保湿成分が素材の深部まで浸透し、乾燥やひび割れを防いで本来の質感と上品な輝きを蘇らせます。
| 用途 |
革シート、本革ステアリング、革張り内装パネルの洗浄・保護 |
| 効果 |
汚れ除去、保湿・柔軟化、色あせ防止、ひび割れ予防 |
| 対応素材 |
スムースレザー、セミアニリンレザー、合成皮革 |
| 特長 |
クリーニングと保護を1ステップで実現。塗布後の仕上がりがべたつかず自然な光沢 |
ファブリックコート(布地保護剤)
布製シートやカーペットに撥水・撥油コーティングを施し、汚れの浸透を未然に防ぐ予防型のインテリアケア製品です。
| 製品 |
ファブリックコート SP-9205(品番:3007030107) |
| 効果 |
撥水・撥油効果により飲みこぼし・皮脂・ほこりの浸透を長期間防止 |
| 対応素材 |
布製シート、カーペット、ファブリック内装 |
| 特長 |
汚れの固着を防ぎ日常の清掃を容易に。通気性を損なわない |
| 製品 |
撥水ファブリックコート(品番:3007030342) |
| 容量 |
300 mL |
| 効果 |
フッ素樹脂フリーでありながら高い撥水性能を発揮 |
| 耐久性 |
耐摩耗性試験30,000回をクリアした優れた耐久性 |
| 特長 |
通気性を損なわずにシートを保護。撥水効果が長期間持続 |
コツ! 効果を最大限に引き出す正しい使い方をご紹介します
車内クリーニングの手順とコツ
- 車内の準備:フロアマットを取り外し、車内のゴミや大きなほこりを掃除機で除去します。
- ダッシュボード・内装パネルの清掃:インテリアクリーナーのフォームをダッシュボードやドアパネルにスプレーし、マイクロファイバークロスで丁寧に拭き取ります。帯電防止効果により、清掃後のほこり付着を抑制します。
- シートの清掃:布シートにはインテリアクリーナーを使用します。革シートにはレザーケア製品を使い、汚れ除去と保湿を同時に行います。
- ガラス面の仕上げ:車内側のガラス面にもインテリアクリーナーが使用可能です。ニコチン汚れや油膜を除去し、クリアな視界を確保します。
- コーティング処理(任意):清掃後の布シートにファブリックコートを施すことで、次回以降の汚れの浸透を防ぎ、清掃効率が大幅に向上します。
プロの現場では:整備・修理作業の前にインテリアプロテクターセットを装着してシートやハンドルを保護し、作業後にインテリアクリーナーで仕上げるのが標準的なワークフローです。
比較! 素材や汚れの種類に合わせて最適な製品を選びましょう
製品選択ガイド — 素材・用途別おすすめ
| 対象素材・用途 |
推奨製品 |
主な効果 |
| 車内全体(プラスチック・ガラス・布) |
インテリアクリーナー |
ニコチン・ほこり・泥汚れの除去、帯電防止 |
| 革シート・本革ステアリング |
レザーケア製品 |
汚れ除去、保湿、ひび割れ防止 |
| 布シート(汚れ予防) |
ファブリックコート SP-9205 |
撥水・撥油コーティング、汚れ浸透防止 |
| 布シート(環境配慮型撥水) |
撥水ファブリックコート |
フッ素樹脂フリー撥水、高耐久コーティング |
組み合わせ提案:日常清掃にはインテリアクリーナーを使用し、定期メンテナンス時にファブリックコートやレザーケアを併用すると、車内の美観と清潔性を長期間維持できます。製品の組み合わせやまとめ購入についてのご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
プロ! 整備のプロが実践する車内クリーニングのポイント
プロが教えるインテリアケアのポイント
- 清掃は上から下へ:天井 → ダッシュボード → シート → フロアの順に作業すると、汚れの再付着を防げます。
- クロスはこまめに替える:汚れたクロスでの拭き取りは汚れの広がりにつながります。清潔な面を使って拭き取ることで仕上がりが向上します。
- 革シートは定期ケアが重要:革は放置すると乾燥してひび割れが生じます。3〜6ヶ月に一度のレザーケアが革製品の寿命を大幅に延ばします。
- ファブリックコートは新車時が最適:新車や清掃直後のきれいな状態でコーティングを施すと、最大の撥水効果が得られます。
- 納車前仕上げの差別化:インテリアクリーニングの品質は顧客満足度に直結します。専用製品を使った丁寧な仕上げが、リピーターの獲得につながります。
質問! 車両インテリアクリーナーに関するよくあるご質問
よくある質問
Q. インテリアクリーナーはどのような素材に使用できますか?
塗装面、プラスチック部品、ガラス面、ファブリック(布)シート、ビニールレザーなど、車内のほぼすべての素材に使用可能です。帯電防止剤が配合されているため、清掃後にほこりが再付着しにくくなります。ただし、本革シートには専用のレザーケア製品の使用を推奨します。
Q. ファブリックコートSP-9205と撥水ファブリックコートの違いは?
ファブリックコートSP-9205は撥水・撥油の両方に対応する総合保護剤です。撥水ファブリックコートはフッ素樹脂フリーで環境に配慮した設計で、耐摩耗性試験30,000回をクリアした高い耐久性が特長です。環境配慮を重視する場合は撥水ファブリックコート、総合的な撥水・撥油保護を重視する場合はSP-9205がおすすめです。
Q. インテリアクリーナーでニコチン汚れは落ちますか?
はい、インテリアクリーナーはニコチン汚れの除去に効果的です。フォームを対象面にスプレーし、数秒間浸透させてからマイクロファイバークロスで拭き取ってください。頑固な汚れの場合は繰り返し処理することで効果が高まります。
Q. 革シートのお手入れ頻度はどのくらいが適切ですか?
一般的には3〜6ヶ月に一度のレザーケアが推奨されます。ただし、使用頻度が高い業務用車両(タクシー・営業車など)では、汚れの蓄積が早いため、1〜2ヶ月に一度のケアが理想的です。定期的なケアにより革の柔軟性が維持され、ひび割れや色あせを防ぐことができます。
Q. ファブリックコートを施工した後のシートは洗濯できますか?
ファブリックコートは布地の表面に撥水層を形成する製品です。通常の使用ではコーティング効果が持続しますが、洗剤を使った洗浄やスチームクリーニングを行うとコーティングが減少する場合があります。その際は再度ファブリックコートを施工してください。
Q. 個人でも購入できますか?
ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。自動車ディーラー、整備工場、レンタカー事業者、板金塗装工場などの法人様がご購入いただけます。新規の法人登録についてはお問い合わせフォームからご連絡ください。
Q. 安全データシート(SDS)はどこで確認できますか?
すべてのケミカル製品の安全データシートは、SDS検索システムからオンラインで確認・ダウンロードいただけます。品番を入力して検索してください。
ウルトジャパンの信頼性
- 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル工具・ケミカルのグローバルリーダー。
- カーケア製品の豊富な実績:欧州の自動車整備業界で広く採用されている洗浄剤・ケア製品を日本市場に展開。
- 6,000点以上の品揃え:インテリアケアだけでなく、ボディーウォッシュ、ガラスクリーナー、プラスチックケアなど車両清掃に関わる全製品をワンストップで提供。
- 全国営業ネットワーク:製品提案から導入後のサポートまで、営業担当が直接対応。詳細は会社概要をご参照ください。
まとめ! インテリアケアと合わせてご検討いただきたい関連製品・サービス
関連カテゴリー・サービス
関連製品カテゴリー
便利なサービス・資料
- ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を当日出荷で発送。
- PDFカタログダウンロード — 製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
- SDS(安全データシート)検索 — インテリアクリーナーのSDSをオンラインで確認。
- ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンからの注文・品番検索・履歴確認。
- お問い合わせ — インテリアケア製品の選定・導入相談は専門スタッフが日本語で対応。