ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアコン漏れ止めプラス

エアコン漏れ止めプラス
A/C リークストッププラス 60ML

商品番号 0892764775

EAN 4045989670253

価格はログイン後に表示されます
エアコン漏れ止めプラス

商品番号 0892764775

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

金属およびゴム部品のミクロの漏れのシーリングとして予防的に使用し、R134aやR1234yf車両のエアコンシステムの漏れを特定可能

相溶性


鉱油、エステル油、PAGオイルと混合可能



潤滑効果


エステル油の成分が、コンプレッサーに潤滑効果をもたらします。これにより、耐久性が上がり冷媒の圧縮が向上します。



漏れ検知


UV染料成分により、市販されているUVライトを使用しての漏れ検知可能



ポリマーを含みません。


空調ユニットの部品とエアコン点検ユニットには、この製品による損傷はありません

注意事項

エアコン回路の高圧側には缶を取り付けないでください。容器が破裂して負傷するおそれがあります。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無償の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

金属およびゴム部品のミクロの漏れのシーリングとして予防的に使用するだけでなく、車両のエアコンシステムの漏れを特定します。

使用方法

すべての車両エアコンシステムで使用可能

容積

60 ml

コンテンツの重さ

52,2 g

容器

ボトル

ライトイエロー

濃度

0,87 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

60 月

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
充填アダプター

A/Cリークストッププラス専用注入器

ネジ固定式アダプター、A/C リークストッププラス(品番. no.0892746775)およびその他液体充填用。
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
LEDポケットトーチUV

LEDポケットトーチ UV (ブラックライト) 3XAAA

For use when searching for leaks highlighted by UV leak detection fluid in vehicle air-conditioning systems.
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
経年劣化でのトラブルが多発
長年の使用でエアコン内部が劣化し、冷暖房ともに不調となってしまうケースは毎年多く見られる事例でしょう。
特にエアコンガスの漏れは著しく性能を低下させてしまう筆頭に挙げられますが、補充してもすぐにガス漏れしてしまうケースも多く、このような場合エアコンシステム内のホースやパッキンに摩耗・亀裂が発生し、エアコンガスが漏れてしまうことがあります。こうなるとガスを補充しても漏れてしまうだけなので、対策が必要になります。


「補修」・「検知」の両方で効果を発揮
ウルトの"エアコンリークストップ"は、ユニット内部のパッキン類やゴムパーツの柔軟性を回復させ、Oリングからの漏れを補修し、併せて金属パーツの微小クラックなどの物理的破損にも特殊な漏れ止め被膜を形成し、漏れを防ぎます。
さらに、ポリマーフリーなのでエアコンリフレッシャー(回収機)等内部機関に固着せず、配管へ影響を与えません。
また、リークストッププラスだけではガス漏れを防ぎきれなかった場合でも蛍光検知剤入りなので漏れ箇所をブラックライトで特定することができ、修理時の効率化にも役立ちます。
さらに、添加剤(エステルオイル配合)の潤滑効果によりフリクションを低減させ、耐久性や燃費向上の効果もあります。


ウルトのカスタマーサービス
弊社ではお客様の満足を最優先としており、快くお買い物ができるよう最善を尽くしております。
質問などございましたら、お気軽にカスタマーサービスチームにご連絡ください。電話やメールはもちろん、担当営業より直接連絡させていただくことも可能です。オンラインショップからのご注文は速やかに受注・出荷処理し、お客様へのお手元に届くように努めております。